- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- ケーブルキャッチャー 8mのおすすめ人気ランキング
ケーブルキャッチャー 8mのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新106件の「ケーブルキャッチャー 8m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーボンフィッシャー」、「ケーブルキャッチャー 10m」、「デンサン ケーブルフィッシャー」などの商品も取り扱っております。
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様
照明ライト付(白色LED)。LEDライト部寿命10万時間。連続使用電池寿命15時間。(電池/LR44×3個使用)
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
仕様
スタンダードタイプ(ライトなし)
極細!軽い!カーボン製 軽索引用のスリムなフィッシャー
用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。軽索引用。長さ8m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属製。夜光塗料蓄光タイプ
仕様
竿先端:M5ネジ
材質
竿:カーボン・FRP、金具:SS400
質量(g)
345
本体寸法(mm)
29×29×62.5
最大径(Φmm)
29、竿:25
金具
フック金具 DBF-F
収納長(m)
6.25
竿数
15
伸長(m)
8
1個(8m)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
質量(kg)
1
最大径(Φmm)
49(竿)、58(製品)
収納時寸法(mm)
520
伸長時寸法(m)
8
竿数
20
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル8mタイプ
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適
竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)
8
本体寸法(mm)
55×550×55
本体質量(kg)
1.5
収納時寸法(cm)
55
最大径(Φmm)
竿48/製品55
竿数
18
先端部
ライトなし
金具
フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ
材質
竿FRP、金具SS400
関連資料
(0.81MB)
取扱説明書
(0.15MB)
1本(8m)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)
竿:23.5
強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適
付属品
イージージョイント解除ツール JEF-RT
材質(竿)
カーボン・FRP
材質(金具)
SS400
関連資料
(0.95MB)
先端金具
フック金具(イージージョイント) JEF-FW
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)
竿/13
カーボンクロスシステム採用!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現!
竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)軽くてたわみが少なく、使いやすい。 引掛けやすい先端機構。 割れない尻金
用途天井裏・床下配線に
先端
ライトなし、竿:M5ネジ
金具
フック:DBF-F
仕様
先端に高輝度白色LED付。先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。
材質
グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製)
伸長時寸法(m)
8(18段)
収納時寸法(cm)
63
1本
¥22,700
税込¥24,970
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)
1.0
コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用
全長(cm)
(伸長時)93。(収納時)16.5
質量(g)
33
径(Φmm)
(竿)8
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
軽い・細い・強い
クロス編み製法により強度UP!
尻栓にアルミを採用して強度UP!
軽くてたわみが少ない
スリムでコンパクト設計により、作業性がよい
先端さお以外はゴールド色で、明るくて暗い場所でも見やすい
材質
カーボン、FRP、アルミ、シリコンゴム
仕上
先端蛍光色
収納時寸法(cm)
53
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立8mタイプ
全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい
天井裏・床下配線に最適
カーボン製(手元竿のみFRP製)
引掛けやすい先端機構
割れない尻金:金属
夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)
8
本体寸法(mm)
54×550×54
本体質量(kg)
1.4
収納時寸法(cm)
55
最大径(Φmm)
竿50/製品54
竿数
17
先端部
ライトなし
金具
フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ
材質
外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400
関連資料
(1.08MB)
取扱説明書
(0.15MB)
1本(8m)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。
リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。
又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。
先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。
リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。
リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
クラス最高性能フィッシャー!
フィッシャークラス最高の性能!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現しました。
カーボンクロスシステム採用により竿が強く折れにくいスリムで握りやすい本体(手元竿)割れにくい尻金タイプ(ゴム製)手元第1竿のみFRP製。